書画カメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18394017 品番PX-10E
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力
12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます
2K/60fpsの高フレームレート出力
5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます
外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができます
LEDランプとカメラヘッドが一体化

付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書 適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック 質量(kg)5 外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時) 出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3 入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能 記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ 有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M 機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正 照明1 (LED) ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍 外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL) 操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有 適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど) 寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能 モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル 画質2K画質 音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコン パネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式 適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5〜∞ / TELE端:20〜∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする