住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
ホルダ ESSN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396367
品番
ESSNR2525M12W
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESSNR2525W