住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SPMR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18398178
品番
SPMR090308NFKT1000A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
T1000A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面