住友電工ハードメタル
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・材質・コーナー半径
が
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.35
材質
EH510
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
18415976
品番
SNMG190616NEGEH510
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
EH510
形状
正方形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります