住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18416405
品番
SNGN090308BBN7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BN7000
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
無し
チップブレーカ
なし