3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

チップ VNGM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18420623 品番2NUVNGM160404NLVBN2000
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質BN2000 形状菱形35° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする