住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ VNGG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
菱形35°
注文コード
18420912
品番
4NCVNGG160408NFVBNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BNC160
形状
菱形35°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
両面