画像準備中

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数37 コンタクト形状メス 注文コード18427098 品番PRC04-23A26S-37F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状など12種類から選べます 他の種類を見る
極数37 コネクタ形状BHレセプタクル インサート番号26S-37 コンタクト形状メス 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート 質量(g)67 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 寸法H(mm)2 定格電圧(V)AC400 寸法A(mm)2.5 寸法F(mm)32 寸法D(mm)38 定格電流(A)3 寸法E(mm)31 寸法B(mm)14 寸法C(mm)26 適合電線(mm2)0.5以下 寸法G(mm)38 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 適合電線径(Φmm)1.0以下 適合電線範囲 AWG(#)20 耐電圧(V/min)AC1200 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする