多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18427134
品番
PRC04-32A16-8AF12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。
極数
8
コネクタ形状
ジャック
インサート番号
16-8A
コンタクト形状
メス
仕様
ソケットコンタクト
形状
ストレート
質量(g)
36
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC400
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
1.25以下
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
適合電線径(Φmm)
1.6以下
適合ケーブル(Φmm)
12.5
適合電線範囲 AWG(#)
16
耐電圧(V/min)
AC1200
結線方法
はんだ