ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18427204 品番 PRC04-32A26S-21M18.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。

極数21 コネクタ形状ジャック インサート番号26S-21 コンタクト形状オス 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 質量(g)87 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC400 定格電流(A)10 適合電線(mm2)1.25以下 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 適合電線径(Φmm)1.6以下 適合ケーブル(Φmm)18 適合電線範囲 AWG(#)16 耐電圧(V/min)AC1200 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする