画像準備中

丸型コネクタR05シリーズプラグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18427579 品番R05-P2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

種類丸型 極数2 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)9.5 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)2 コネクタ形状プラグ 寸法B(mm)35.5 スリーブ内径(Φmm)5.2 入口径(Φmm)6.4 寸法A(Φmm)13 結合方式バヨネットロック コンタクト形状オス 適合ケーブル(Φmm)6.4 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87879425
2020-05-09
用途:
失敗しましたw
銀作 様

もう少し大きいサイズをイメージして買ってしまいました。
同軸ケーブルのコネクタのサイズでした。
品質はとても良い感じです。

対象商品:
87879522
2018-01-24
用途:
制御信号の入力
製造業

半田付け後にカバーを締めていくとケーブルがカシメられて、しっかりケーブルを保持しケーブルわ引っ張ってもピン自体に力がかからない構造になっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする