WB-12 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439628

WB-12 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439628
WB-12 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439628
WB-12 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 18439628

ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18439628品番WB-12
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。
底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。
前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。
サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。

用途
電気工事に特化した腰袋です。
材質(本体)幅(mm)170高さ(mm)230質量(g)550タイプスタンダード奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439628
2024-01-22
用途: 電気工事
伊藤電気工事建設業・工事業

軽くてポケットも多い点はグッドです
材質がもう少し柔らかければよかった

対象商品 : 18439628
2022-08-08
用途: 通常の電気工事作業時
有限会社石田電気工事建設業・工事業

前面のポケットがたくさん有って有効活用できるのです
1段目のインナーポケットは使い勝手が良いですが
1段目の幅があと4~5cm広くしてくれれば私的には100点です
スケールと材料や金物を入れると拳が入りずらいですそれが非常に残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする