フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 腰袋
ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18439646
品番
WB-32
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
薄型で作業のジャマになりにくい腰袋です。
腰とお尻にピッタリフィットするバケツ&アーチ構造を採用。
前面ポケットはフタツキ付きで、落下を防止します。
薄型で作業のジャマになりにくい設計です。
材質(本体)
布
用途
圧着工具やストリッパーなどを収納できる腰袋です。
幅(mm)
190
高さ(mm)
220
質量(g)
370
タイプ
薄型
奥行(mm)
110
アズワン品番
64-3209-95