フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 腰袋
ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18439655
品番
WB-42
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スリムなのに抜群の収納力!
使い易い形状の落下防止Dカン付。
ちょっとした小物やストリッパーなどを収納するのに便利です。
材質(本体)
布
用途
スリム&小型の腰袋です。
幅(mm)
220
高さ(mm)
150
質量(g)
300
タイプ
薄型スリム
奥行(mm)
95
アズワン品番
64-3209-96