Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18440915
品番
6940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。
NRR値
30
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
トラスコ品番
770-4925
色
グリーン
サイズ
フリー
材質(本体)
発泡ポリウレタン
質量(g)
2.1
規格
JIS T8161EP-1
コード
なし