曜日別特売
6945 使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス) 18440924

使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード18440924品番6945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
洗って繰り返し使用できます。

用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440924
2022-01-28
用途: 耳穴の小さな人には不向きか
その他業種

・つまみがあり、ウレタン部分を潰す必要がないので手軽
・ウレタン部分を触らず突っ込めるため手が多少汚れてても使える
・遮音性は控えめ
・耳穴が普通、もしくは大きい人向き
普段は同じGLIDEシリーズで3層フランジタイプの6445コード付きやハワードライト社のマックススモールを使っています。
それらと比べるとサイズが大きいため、耳穴が小さめな私にはキツく、中に押し込む際に耳が擦れて痛いです。残念ながら使用することはないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする