omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極帯 F03-□
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18441003
品番
F03-05 5P ELECTRODE BAND 5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約900
長さ(m)
5
極数
5P
使用温度範囲(℃)
-10〜+60(ただし氷結しないこと)
芯線径(Φ)
0.3×21 芯より線、SUS304
材質(外被)
塩化ビニール
適合保持器
(電極保持器)形PS-5S
注意
※電極帯は、流水、+60℃以上の高温中およびビニールやステンレスが侵されそうな液体には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18441003
F03-05 5P ELECTRODE BAND 5M
55679515
F03-05 5P 5M
電極帯 F03-□
omron(オムロン)
1巻(5m)
¥
17,980
欠品中
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました