※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT11T312-PM AH630 チップ DCMT-PM タンガロイ 18445288 DCMT11T312-PM AH630 チップ DCMT-PM タンガロイ 18445288

チップ DCMT-PM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形55° 注文コード18445288 品番DCMT11T312-PM AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品はコーナー半径・形状など44種類から選べます 他の種類を見る
材質AH630 形状ひし形55° 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18445288 DCMT11T312-PM AH630 13061608 DCMT11T312-PM AH6225 チップ DCMT-PM タンガロイ チップ DCMT-PM タンガロイ 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする