画像準備中

チップ SCMT-PS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 注文コード18445525 品番SCMT120404-PS AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は形状など56種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質AH630 形状正方形 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18445525 SCMT120404-PS AH630 13061626 SCMT120404-PS AH6225 チップ SCMT-PS タンガロイ チップ SCMT-PS タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40217843
2019-07-27
用途:
NCフライス盤の内外径加工
木田機工 様 (製造業)

タンガロイのT9115が気に入っています。T9115はCNMG,WNMGにも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする