曜日別特売
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118

97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118
97896 LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ) 18447118

LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード18447118品番97896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。
●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)
●ドライバー一体型
●JIS規格D5500に基づいた設計
●色温度6500ケルビン
●防塵防水構造電動ファン採用!!

注意
●この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流(AC)の二輪車には使用できません。
●ご購入の前にお取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取り付けスペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては、純正シェードの取り外しやヘッドライトケース内の配線類の取り回し変更等が必要となる場合があります。
●輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18447118
2018-07-29
用途: DS11に取り付け

H4のノーマル電球と交換するだけなので簡単に取り付けすることができました。明るくなったので夜も運転しやすくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする