OF330 ステンレス 板フランジヒーター 坂口電熱 18448089 OF330 ステンレス 板フランジヒーター 坂口電熱 18448089 OF330 ステンレス 板フランジヒーター 坂口電熱 18448089

ステンレス 板フランジヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448089 品番 OF330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。
ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。
センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。

容量(kW)3 電圧(V)三相 200 用途水加熱に最適です。 寸法A(mm)50 ヒーターΦ12×3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上 最高使用温度(℃)100 絶縁耐圧AC1500V/1 分間 発熱密度(W/cm2)約5.4 寸法TL(mm)300
注意
※電源リード線にはキャブタイヤケーブルか耐熱電線を使用し先端部は圧着端子でカシメてからプラグ端子に確実に取付けてください
※空焼きになり早期断線するばかりでなく、火災の原因になりますので発熱部は空気中に露出させて使用しないでください
※発熱部にスケール(水垢炭化物)が付着しますので、定期的に点検し、洗浄してから使用してください
※水以外の液体加熱に使用する場合は、ご相談ください
※ヒーターは水平取付けが標準になっていますので縦使用の場合は、ヒーターの露出にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする