BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204

 

BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204
BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204
BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204
BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204
BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204
BH8050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448204

バンドヒーター【2ピース型】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)80×50
容量(W)200×2
内容量1個注文コード18448204品番BH8050N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。
外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので
耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。

用途
シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。
容量(W)200×2電圧(V)100本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)80×50内径(Φ)80容量 相数(P)2端子M5
注意
※工業用製品となります。
※定格電圧以上ではご使用になれません。
※屋外仕様ではございません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※ヒーター取り付け時に、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が下がり断線の原因になります。
※ヒーター内径と被加熱部の外径が合うようにご使用下さい。
※増し締めを行ってご使用下さい。
※必ず、温度制御をしてご使用下さい。
※ボンデ鋼板を使用していますので、ヒーター表面温度300℃以下で温度調節下さい。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。
※出荷時は渡り線付200V仕様となっています
※渡り線を外した場合、100Vでご使用いただけます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする