BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229 BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229 BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229 BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229 BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229 BH12050N バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱 18448229

バンドヒーター【2ピース型】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18448229 品番 BH12050N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。
外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので
耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。

容量(W)300×2 電圧(V)100 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×50 用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。 内径(Φ)120 容量 相数(P)2 端子M5
注意
※工業用製品となります。
※定格電圧以上ではご使用になれません。
※屋外仕様ではございません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※ヒーター取り付け時に、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が下がり断線の原因になります。
※ヒーター内径と被加熱部の外径が合うようにご使用下さい。
※増し締めを行ってご使用下さい。
※必ず、温度制御をしてご使用下さい。
※ボンデ鋼板を使用していますので、ヒーター表面温度300℃以下で温度調節下さい。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。
※出荷時は渡り線付200V仕様となっています
※渡り線を外した場合、100Vでご使用いただけます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする