NSP2 コーツヒーター 坂口電熱 18448335 NSP2 コーツヒーター 坂口電熱 18448335

コーツヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448335 品番 NSP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。

容量(kW)0.5 電圧(V)100 全長(mm)225 発熱長(mm)155 用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
注意
※この製品は工業用製品です
※リード線は赤外線の直射を避けて水平に取付けて使用してください
※石英管両端封止部(碍子部近傍)の温度が200度を超えると寿命が短くなります
※発熱効率が低下しますのでヒーターの表面に異物を付着させないでください
※破損して思わぬ事故につながりますので振動、衝撃の多い場所では使用しないでください
※使用中に異常が発生した場合は、ただちに電源を切って使用をやめてください
※リード線の接続は圧着端子を使用して確実に取付けてください
※端子部の表面が酸化して接触不良を起こすことがありますので端子部は、できるだけ雰囲気の外に出すようにしてください
※目を傷めるほか、視力障害の原因となりますので発熱中は直接ヒーターを見ないでください
※スカート、反射笠の取付穴の位置は、端面からの距離を基準にバラつきがあります(普通公差JISB0405-v による)
※コーツヒーター用ホルダーのボルトにてヒーターを受け手側へ取付ける場合、受け手側の穴を長穴にする等
※コーツヒーター用ホルダーのボルト位置のバラつきを吸収できるように配慮してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18448396
2021-02-22
用途:
塗装の乾燥機に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

これはこれで何の問題も無いかと思います。品物は良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする