917J クイッキーコネクター Watlow 18449035 917J クイッキーコネクター Watlow 18449035 917J クイッキーコネクター Watlow 18449035 917J クイッキーコネクター Watlow 18449035

クイッキーコネクター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18449035 品番917J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。耐熱および耐衝撃性に優れています。
補償導線を取付けるときにキャップをはずしたり、端子部のネジに素線を巻き付ける必要もありません。
むき出した素線をプラグかジャックに差込み、ネジを締めるだけで取付け完了です。

形状ジャック 寸法(mm)(ピン間隔)11.1 カラーコード(ANSI)黒色 寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78 耐熱温度(℃)215 熱電対J(IC)
注意
※むき出した熱電対素線を接続部のワッシャーに差し込んで、締め付けるだけで完了です
※ネジの周りには決して線を巻き付けないでください
※プラグ・ジャックはセット売りではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18448999
2022-05-21
用途:
熱電対の配線
山本電機 様

本来、同メーカーのプラグ900Kが必要でしたが入荷日未定でピンのサイズ等は同じなので、やもなくこちらを使いました。カバーを外して配線した方が確実に配線でき確認もできる。
カバーを外しても外さなくても時間は変わらない。数多く配線するのであれば、これでも良いかも知れないが数個であればこれの必要性はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする