※Kタイプ
坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
【ガラス被覆】先端溶接熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18449306
品番
TCKG022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色
白地青スパイラル
使用温度(℃)
〜250
端末仕様
M4圧着端子付
熱電対
Kタイプ
被覆
ガラス
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
0.2×2000
注意
※屋外仕様ではございません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用になれません。
※電気的ノイズに影響の有る場所ではご使用になれません。
※使用温度を守ってご使用ください。