12/28より値下げ!現場を応援

 

- レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449586 - レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449586 - レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449586

レジ袋 乳白色

(1190件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18449586 品番 -
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) 値下げ
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

サイズ(号)関東30、関西40 用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)255 厚さ(mm)0.012 乳白色 高さ(mm)480 タイプ表面エンボス付き マチ(mm)135
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1190
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
ゴミ袋他
医療・福祉・介護関連業

ゴミ箱にかけて使用しています。
少し薄いですが、生ごみなどは袋の中に新聞紙を引いているので問題なく使えています。
口を縛るときに、真ん中の短い部分同士を縛ろうと引っ張ると、ちぎれてしまうことがあります。取っ手がちぎれることはまずありませんし、漏れ出るほど破れることはありませんが、そのくらいの薄さです。

対象商品:
18449595
2026-03-12
用途:
塗装・清掃作業

納期はかかりましたがこのサイズが欲しくて待ってました。ガレージの片付けや塗装作業の時に出るごみを入れるのに最適な大きさでとても気に入ってます。今回のが無くなったらまた注文しますのでその際はよろしくお願いします。

対象商品:
18449559
2026-03-19
用途:
小さなゴミの処理
隠れ家漆工房青樹庵 様 (卸売・小売業)

このサイズはホームセンターでも見当たらなかったが薄いわりには意外と丈夫で使い勝手良い。何より安い。

2026-01-27
用途:
家庭用ゴミ小分けに使用

大きさがちょうどよく、透明でなく、程よい使い心地、適度な強度、それが特徴となっている。 
ゴミ袋としては、とてもよい。

1人が参考にしています
2025-12-04
用途:
ゴミ袋

ランチにおにぎりだけ持っていくときや少量のごみを捨てる時に役立つサイズです。
用途的に問題有りませんでしたが、本当はもう一回り大きいサイズが欲しかったけど間違って購入しました。
関西・関東でなぜサイズが違うんでしょうね。統一してほしいです。

5人が参考にしています
2026-03-02
用途:
収穫物の販売

ミカンをお客さんが入れて持ち帰るのに使ってもらっていたが、入れたとたんによく裂ける。光で劣化するのはわかっていたので、浅い蓋がある空き菓子箱に入れて使うたびに取り出すようにしていた。他のメーカーのでは裂けることはない。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
現場での紙ウエス入れ
岩倉鉄工株式会社 様

グリス汚れ等を拭き取った紙屑を入れるゴミ袋として使用しています。
とがったものに当たるとすぐ破れますが、その場合は二重にしたりして使います。安価なので気がねなく使えるのがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18449604
2026-03-11
用途:
色々な収納
運輸・通信業

45号では若干小さいなと思う時があり、今回50号にしてみたところ、サイズ的にちょうどよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする