- レジ袋 半透明 モノタロウ 18449613 - レジ袋 半透明 モノタロウ 18449613 - レジ袋 半透明 モノタロウ 18449613 - レジ袋 半透明 モノタロウ 18449613

レジ袋 半透明

(360件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18449613 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

サイズ(号)関東6、関西20 用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)150 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)310 タイプ表面エンボス付き マチ(mm)90
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 360
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
いろいろと

奥さんは生ゴミとか魚の後ゴミに使っています。わざわざお金をかけるのもと思っていましたが、僕は旅行の歯磨きセットとか下着入れに使っています。たまに財布やスマホをいれていくこともあり、なにげに重宝しています。レジ袋はただの時代ではかんがえられませんが、環境に優しいというのもセクシーなのか知りませんが、工夫しだいではあなり重宝しています

2025-10-20
用途:
ゴミの収集及び品物の持ち運び
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

取っ手があるので、机の横にぶら下げておくと、場所を取らないゴミの収集箱代わりになっています。
また、小物を持ち運びするときにこれに入れて運ぶとなくすことがないので、便利に使っています。

対象商品:
18449656
2025-12-19
用途:
ゴミ箱にビッタリサイズオススメ!どんな時も使える!
サービス業

ゴミ箱にビッタリサイズオススメ!中味増えても、下にずり落ちず、余裕で使えるのが頼もしいわ!色々使えて便利コスパ良いですよー

2025-09-26
用途:
冷蔵庫内に食品を仕分け収納する
金融・保険業

ちょうどよい半透明で、仕分けした商品が見えるのでとても助かります。サイズも豊富に選べるので、仕分ける商品サイズに合わせて使えわけできるところも最高で、とても助かってます!全体的に満足度が高いのですが、ただ1点、あと少しだけ厚みがあれば、頑丈さが増して、更にいいなと思います。

2025-11-25
用途:
農地での使用

家庭菜園で収穫した野菜をご近所さんにお分けする時に主に利用します。
多少固いものなどの角っこが少し触れただけで簡単に穴が開いたので意外と薄くて破れやすい。角のある固いものは用心しないと入れる時に割けます。ものを入れる時は慎重に…ですね。

対象商品:
18449665
2025-11-22
用途:
農作物の業務用の入れ物として
ながおか農園 様 (農・林・水産業)

価格には満足だが、箱だと収まりが良いのでわざわざ1000枚単位で発注しているのに関わらずいつもバラで届くのが不満。
1000枚の場合はケースで届けてほしい。

対象商品:
18449638
2026-01-22
用途:
野菜の出荷用
(み)池田ぶどう園 様 (農・林・水産業)

破れることなく使用できているので次回も購入したい。

2025-11-30
用途:
産廃処理
ヒロミアート 様 (建設業・工事業)

工場や現場作業で小さなゴミの処分などとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする