- レジ袋 半透明 モノタロウ 18449656 - レジ袋 半透明 モノタロウ 18449656 - レジ袋 半透明 モノタロウ 18449656

レジ袋 半透明

(365件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18449656 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

サイズ(号)関東30、関西40 用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)255 厚さ(mm)0.012 半透明 高さ(mm)480 タイプ表面エンボス付き マチ(mm)135
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
いろいろと

奥さんは生ゴミとか魚の後ゴミに使っています。わざわざお金をかけるのもと思っていましたが、僕は旅行の歯磨きセットとか下着入れに使っています。たまに財布やスマホをいれていくこともあり、なにげに重宝しています。レジ袋はただの時代ではかんがえられませんが、環境に優しいというのもセクシーなのか知りませんが、工夫しだいではあなり重宝しています

2026-03-20
用途:
買い物・小さいゴミ箱

サイズがちょうどよく何回も使用させていただいております。
破れにくく、車にも常時おいてます。
買い物かごを忘れた時に役立っております。

2026-03-05
用途:
飲食店の持ち帰り用の袋として
サービス業

飲食店の持ち帰り用として使用してるのですが、安価で半透明のため中身も確認できて、いつもリピート注文させてもらってます。

対象商品:
18449656
2026-03-01
用途:
いろんな用途で
製造業

バックに数枚を常時携行しています。買物時はもちろん
ゴミいれ、汚れ物入れとして重宝しています。

2026-03-30
用途:
事務所内ゴミ

薄手でほぼ透明ですが、まとめてからゴミに出すので問題ありません。

2025-10-20
用途:
ゴミの収集及び品物の持ち運び
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

取っ手があるので、机の横にぶら下げておくと、場所を取らないゴミの収集箱代わりになっています。
また、小物を持ち運びするときにこれに入れて運ぶとなくすことがないので、便利に使っています。

対象商品:
18449656
2025-12-19
用途:
ゴミ箱にビッタリサイズオススメ!どんな時も使える!
サービス業

ゴミ箱にビッタリサイズオススメ!中味増えても、下にずり落ちず、余裕で使えるのが頼もしいわ!色々使えて便利コスパ良いですよー

対象商品:
18449647
2026-03-12
用途:
品物の包装
卸売・小売業

接着不良がよくある。引っ張って取る際、くっついて何枚か繋がって取れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする