曜日別特売
VC-C54 ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS 川崎合成樹脂 18450967

ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18450967品番VC-C54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

ちょっと切りに便利なXSサイズ

用途
浅漬けに
ピンク仕様食器洗い乾燥機対応材質ポリピロピレン寸法(mm)215×150×2質量(g)52耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18450924
2018-02-16
用途: キッチンで
その他業種

ちょっとした物を切るのに普通のまな板を出すまでも無い時に凄く便利です!コンパクトで軽いし乾きも速いしデザインもシンプルで余計な物も付いてない。定規のようなものが印刷(?)されているので、子供達のおやつを半分にしたいときにも便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする