VC-C55 ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS 川崎合成樹脂 18450976 VC-C55 ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS 川崎合成樹脂 18450976

ベジタブルクラブ colorful's カッティングボードXS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18450976 品番VC-C55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと切りに便利なXSサイズ

グリーン 用途浅漬けに 仕様食器洗い乾燥機対応 材質ポリピロピレン 寸法(mm)215×150×2 質量(g)52 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18450924
2018-02-16
用途:
キッチンで
その他業種

ちょっとした物を切るのに普通のまな板を出すまでも無い時に凄く便利です!コンパクトで軽いし乾きも速いしデザインもシンプルで余計な物も付いてない。定規のようなものが印刷(?)されているので、子供達のおやつを半分にしたいときにも便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする