255×40P 軽量チップソー無限大保護シート付き ハートフルジャパン 18451107

255×40P 軽量チップソー無限大保護シート付き ハートフルジャパン 18451107
255×40P 軽量チップソー無限大保護シート付き ハートフルジャパン 18451107

軽量チップソー無限大保護シート付き

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)40
内容量1枚注文コード18451107品番255×40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

イヤな金属音を大幅低減!静音チップソー。
エンジン刈払機26~32ccにオススメ。

用途一般草刈り作業に。刃数(p)40刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451107
2016-08-21
用途: 田の畔の草刈り
木津里づくり活動組織農・林・水産業

軽くて良く切れるので長時間使用して疲れにくい

対象商品 : 18451107
2016-08-01
用途: 除草作業
山伸

使用感が今までと違いタイトルにも有る様に軽量化されており使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする