軽量チップソー樹脂安定盤+巻き付き防止

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18451116 品番 230×36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
エンジン刈払機20〜25ccにオススメ。

刃数(p)36 用途一般草刈り作業に。 質量(g)315(本体のみ) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451116
2023-06-14
用途:
草刈り作業時
教育・研究機関

交換しようと考えていたチップソーと以前から刃止めナットの保護に欲しかったスライダーと
つる切り刃のセットが安価で入手できてとても助かりました。

対象商品:
18451125
2023-07-24
用途:
庭の草刈に利用
製造業

ちょうど安定板が壊れたところなので、購入しました。安定版と薪付き防止歯がセットになっているのでお得です。

対象商品:
18451125
2020-07-11
用途:
野外活動 道の草刈り

広場での平場所にも使いやすく枯れました、使い勝手が良かった。

対象商品:
18451125
2018-10-31
用途:
普通に草刈り
益田技研有限会社 様

このセット内容で十分価格に見合う商品でした、巻き付き防止刃は期待以上に良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
18451116
2016-05-24
用途:
田んぼのあぜ道等の草刈り
農・林・水産業

チップソーと樹脂安定盤+巻き付き防止がついてこの値段は安いと思う。まだ、チップソーは使用していないので総合評価は?だが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする