※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック レモン1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454285
品番
3000011500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
260
短辺(mm)
120
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
1.14
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×260