曜日別特売
F-232-21 ロックリングファイル セキセイ 18454668

ロックリングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズB6-Eタイプヨコ型注文コード18454668品番F-232-21
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

使いやすさを考えた機能を備え、
環境に配慮したロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
ファイルが引き出しやすい指穴。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。

サイズB6-Eピンク背幅(mm)43寸法(縦×横)(mm)138×222タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル規格B6-E 30mm穴数2材質(表紙)ポリプロピレン収納枚数(枚)約280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454668
2019-04-24
用途: 伝票のファイル

B6Eサイズは色の種類が少なく、
ブルー系以外の色を探していたので、ピンクを購入しました。
使い勝手はふつうです。他のと似たり寄ったり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする