ロックリングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB6-E タイプヨコ型 注文コード18454677 品番F-232-62
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はサイズ・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを考えた機能を備え、
環境に配慮したロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
ファイルが引き出しやすい指穴。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。

サイズB6-E グレー 背幅(mm)43 寸法(縦×横)(mm)138×222 タイプヨコ型 種類2穴Dリングファイル 規格B6-E 30mm 穴数2 材質(表紙)ポリプロピレン 収納枚数(枚)約280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454668
2019-04-24
用途:
伝票のファイル

B6Eサイズは色の種類が少なく、
ブルー系以外の色を探していたので、ピンクを購入しました。
使い勝手はふつうです。他のと似たり寄ったり。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする