PAL-204-90 セパルアウトインホルダー セキセイ 18455657

セパルアウトインホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊クリア仕様4ポケット、名刺ポケット付注文コード18455657品番PAL-204-90
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。

用途
研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。
サイズA4(見開きA3)クリア仕様4ポケット、名刺ポケット付材質PP寸法(縦×横)(mm)312×235ポケットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455797
2022-10-17
用途: 書類の仕分け

ポケットタイプよりも資料の出し入れや順序の入れ替えが容易で、資料もファイルから抜け落ちず使い勝手が良い為、各種何年も愛用しています。

対象商品 : 18455702
2021-10-28
用途: 書類の仕分けに使用しています。
徳永司法書士事務所サービス業

顧客ごとにフォルダーを分けてるのですが、書類が取り出しやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする