※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
鮮度保持パック 大葉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18456157
品番
3120223000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
穴数
2
材質
OPP防曇
長辺(mm)
120+40
短辺(mm)
120
厚さ(mm)
0.030
質量(g)
0.91
厚さ
#30
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×120+40