SSS-1485-90 デスクトレー A3 セキセイ 18456603

デスクトレー A3

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色クリア
内容量1個注文コード18456603品番SSS-1485-90
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。

色
クリア
材質
ポリスチレン
サイズ
A3
耐荷重(kg)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×342×64
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
481×340×57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456603
2020-04-23
用途: 書類の保管、一時的な置き場など
鉱業

クリアを2つ購入しましたが内装にもなじみ、スタッキングもできるので使いやすいです。A3のトレーは市販ではなかなか手に入らず探し回りましたが、こちらはすぐに配達してもらえてとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 18456603
2018-04-19
用途: 主に図面の1次保管

半透明なので圧迫感がない。軽くて丈夫。ジョイントで3段にしても安定している。

1人が参考にしています
対象商品 : 18456594
2018-06-08
用途: 書類整理
株式会社一藤 様(建設業・工事業)

A3の大きさのものが無かったので、たすかりました。

対象商品 : 18456603
2017-11-20
用途: ラベル置台

A3のラベルを置く為の台として購入。軽くて使いやすいです。ただ発送時に緩衝材が効いていなく段ボール箱のサイズもぴったりだったため角が割れていました。交換して貰いましたがあの梱包は驚きです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする