クリヤーフォルダー(カラー)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード18456707 品番SSS-5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

薄くて丈夫なクリヤーフォルダー。お求めやすい低価格。お得な10枚パック。ほこりがつきにくい静電気防止処理をしています。学校、オフィスの書類保管に是非ご利用ください。携帯用、回覧用など多用途にお使いください。

サイズA4 材質PP 厚さ(mm)0.18 色込み 寸法(高さH×幅W)(mm)310×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18456707
2022-12-18
用途:
書類の仕分け

ぱっと見で、仕分けた書類がわかるのでよい。できれば、もう少し低価格か、薄くても良いから枚数を増やしてほしい。

対象商品:
18456707
2017-07-31
用途:
書類の分類など

今までは透明なクリアフォルダーにタグを貼って使っていましたが、
このカラーによりカテゴリー分けができ、一目で確認ができます。
これにタグを貼ればもっと細かく分類でき便利に
なります

1人が参考にしています
対象商品:
18456707
2018-03-24
用途:
書類の整理
医療・福祉・介護関連業

100円ショップの方が安かったので少し後悔しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18456707
2017-04-20
用途:
事務

実物は色が薄いように感じましたが、書類を入れてみると、ちょうど良い濃さでした。
厚さも程よいです。

2人が参考にしています
対象商品:
18456707
2017-10-10
用途:
資料の保存
その他業種

手持ちが無くなってしまったので、同じ様な物を注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする