SPB-75T セパレートバスケット 75 JEJアステージ 18457748 SPB-75T セパレートバスケット 75 JEJアステージ 18457748 SPB-75T セパレートバスケット 75 JEJアステージ 18457748 SPB-75T セパレートバスケット 75 JEJアステージ 18457748 SPB-75T セパレートバスケット 75 JEJアステージ 18457748

セパレートバスケット 75

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18457748 品番SPB-75T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンテナボックスやツールストッカー・アクティブストッカー内の整理区分け収納に最適です。
仕切板が1枚付属されていますので、パーツケースやスプレー缶等を立てたまま収納する際に便利です。
ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ハンドルを外側にセットするとネスティング(入れ子状態に)できます。
ハンドルを内側にスライドさせるとスタッキング(積み重ね)ができます。
仕切板をセットする場所が17ヶ所ありますので、収納物の大きさに合わせて仕切ることができます。
アステージのコンテナボックス#75にぴったり2個入ります。
パーツストッカー230Aを9個、230Fを5個収納できます。

Tブルー 材質ポリプロピレン 質量(g)約820 耐荷重(kg)約12(積み重ねは3段まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×363×240 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×287×208 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)214×287×208

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457748 SPB-75T 76920778 SPB-N75S セパレートバスケット JEJアステージ セパレートバスケット JEJアステージ 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457748
2021-01-28
用途:
清掃用具の整理
サービス業

製品自体は使い良いのですが、送られてきた時点で取っ手の付け根の一つにヒビが入っていました。普段は置いたままで使用し、滅多に持ち運びしませんのでそのまま使いましたが、感じが悪いです。10%割引ではこのような商品なのでしょうか。出荷の際に商品の点検をしっかりやってほしいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする