- ガッテン乳剤 OATアグリオ 18458195

ガッテン乳剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード18458195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新規構造と新規作用(デュアルカットオフ効果)で、既存剤に対して感受性が低下したうどんこ病に対しても高い効果を示します。
残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待できます。
病斑拡大抑制作用、分生子形成阻害作用および分生子遊離阻害作用で、2次感染(病気の拡大)を遮断します。
果実に対する汚れの心配が少なく、収穫前日まで使用可能です。
有用生物や天敵に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に有用な資材として使用できます。

適合病害虫うどんこ病 有効成分フルチアニル 5.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)23208 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458195
2020-09-03
用途:
山野草の殺菌剤
農・林・水産業

山野草の殺菌剤と、して使っています(うどんこ病)予防等

対象商品:
18458195
2018-07-22
用途:
かぼちゃの栽培
マリオン商店 様 (卸売・小売業)

値が張りますが希釈倍数が高いので納得しました。効果を期待してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする