川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の プラスチックまな板
スタンド付やわらかまな板セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3点)
注文コード
18461616
品番
CB-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいまな板に、食材を無駄なく集める便利なヘルパーとスタンドがセット
色
グリーン
用途
御料理に
セット内容
まな板・まな板ヘルパー・まな板スタンド
材質
(まな板)エラストマー樹脂、(ヘルパー)エラストマー樹脂、(まな板スタンド)ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
(まな板)300×210×2、(まな板ヘルパー)120×120×11、(まな板スタンド)85×120×65
耐熱温度(℃)
まな板:100・ヘルパー:70・スタンド:130