川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の まな板・解凍ボード
川崎合成樹脂の まな板削り・その他関連商品
まな板ヘルパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18461625
品番
CB-032
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
細かく切った食材を集める
用途
御料理に
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
120×120×11
質量(g)
27
耐熱温度(℃)
70