川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の ハンドル式スライサー
ニューベジタブルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18461957
品番
PR-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437
色
ホワイト
用途
野菜等のみじん切りに