SS-030 シリコンスプーン 川崎合成樹脂 洋食器 18462002

シリコンスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ サイズS 注文コード18462002 品番SS-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

油汚れが落ちやすく口当たりの良い、シリコーンスプーン

食器の種類洋食器 材質(本体)シリコーン樹脂 種別スプーン 用途熱に強く様々なシーンで活躍 仕様食器洗い乾燥機対応 寸法(mm)175 オレンジ サイズS 質量(g)12 耐熱温度(℃)170 芯材66ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする