川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
川崎合成樹脂の グラス・食器・カトラリー
川崎合成樹脂の 箸・カトラリー・箸置き
シリコンスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18462027
品番
SS-032
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
油汚れが落ちやすく口当たりの良い、シリコーンスプーン
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコーン樹脂
種別
スプーン
用途
熱に強く様々なシーンで活躍
仕様
食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)
195
色
オレンジ
サイズ
M
質量(g)
16
耐熱温度(℃)
170
芯材
66ナイロン