川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の 料理道具
川崎合成樹脂の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
川崎合成樹脂の シリコンスチーマー
シリコンハート スチームパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18462158
品番
SS-056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろな料理に使える便利なスチームパン
ハートのカップで楽しくかわいくいクッキング
中身が見やすい透明蓋
材質
(鍋・ハート型カップ)シリコーン樹脂、(フタ・目皿)ポリピロピレン
容量(mL)
(鍋)670、(ハート型カップ)80
用途
電子レンジでの蒸し調理に
仕様
食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)
212×170×85
色
ブラウン
質量(g)
287
耐熱温度(℃)
鍋・ハート型カップ:220・蓋・目皿:140