川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
ベジタブルクラブ キャベツスライサー(安全ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2点)
注文コード
18462307
品番
VC-030
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
キャベツ・大根を丸ごとスライス
特殊加工の薄刃でザクザク切れる
用途
野菜等の千切りに
セット内容
調理プレート・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼
寸法(mm)
(調理プレート)120×405×24、(安全ホルダー)130×90×35
質量(g)
255
耐熱温度(℃)
80