川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
ベジタブルクラブ キャベツスライサーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3点)
注文コード
18462316
品番
VC-031
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
キャベツスライサーに大容量約2000mLの受容器をセット
用途
野菜等の千切りに
セット内容
調理プレート・受容器・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(受容器)AS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)
(調理プレート)120×405×24、(安全ホルダー)130×90×35、(受容器)120×390×80
容量(mL)
(受容器)2000
質量(g)
600
耐熱温度(℃)
調理プレート・安全ホルダー:80 受容器:80 滑り止め:200